Delta Dore - Tywatt 1000 | Indicateur de consommations d'énergies - 6110026


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - multitarif
tension nominale (Un) N-L - 230...230 V
type de compteur - électronique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3513141100265
Réf. Sonepar
00050110026
Réf. Fournisseur
6110026
Réf. Commerciale
Delta Dore
type de pôle:
monophasé
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
multitarif
tension nominale (Un) N-L:
230...230 V
type de compteur:
électronique
fréquence:
50...50 Hz
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat
commande tarifaire:
interne/externe
étalonné:
Non
sortie d'impulsion:
sans
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
montage en saillie
largeur en nombre de modules:
5
indice de protection (IP):
IP30
Affichage des consommations et des historiques en mois/année (pour une installation tri, utiliser un ou plusieurs Tywatt Tri RT selon le cas)
Mesure des consommations suivant le type d'équipement
Gestion de l’ECS sur commande heures creuses ou selon programme
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système
Bénéfices :
Mesure la consommation de tous types de chauffage
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Affichage des consommations et des historiques en mois/année (pour une installation tri, utiliser un ou plusieurs Tywatt Tri RT selon le cas)
Mesure des consommations suivant le type d'équipement
Gestion de l’ECS sur commande heures creuses ou selon programme
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système
Bénéfices :
Mesure la consommation de tous types de chauffage
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore