Delta Dore - T3S Digit | Thermostat électronique modulaire tout ou rien 3 seuils - 6150025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
charge de contact max. - 5 A
couleur - blanc
raccordement - à 3 fils
modèle - marche-arrêt
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3513141500256
Réf. Sonepar
00050150025
Réf. Fournisseur
6150025
Marque
Delta Dore
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
charge de contact max.:
5 A
couleur:
blanc
raccordement:
à 3 fils
modèle:
marche-arrêt
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
-9.5...90 °C
capteur externe:
Oui
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
différence ajustable:
Oui
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
capteur de résistance
nombre de modules (construction modulaire):
3
avec affichage:
Oui
commande:
bouton
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
indice de protection (IP):
IP40
Degré de protection (NEMA):
1
hauteur:
58 mm
classe de la température de contrôle:
III
Thermostat électronique à affichage digital
Régulation Tout ou Rien
Possibilité de définir 3 seuils de température grâce aux 2 entrées d'abaissement
Contrôle de la température ambiante, sol, etc. directement sur l'écran
Bénéfices :
Installation simple et pratique en tableau électrique
Compatible avec une horloge modulaire pour réaliser une programmation horaire
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Thermostat électronique à affichage digital
Régulation Tout ou Rien
Possibilité de définir 3 seuils de température grâce aux 2 entrées d'abaissement
Contrôle de la température ambiante, sol, etc. directement sur l'écran
Bénéfices :
Installation simple et pratique en tableau électrique
Compatible avec une horloge modulaire pour réaliser une programmation horaire