Spit - PGI RAINUREUSE D90 - 012502


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510125021
Réf. Sonepar
00051012502
Réf. Fournisseur
012502
Marque
Spit
diamètre de disque:
150 mm
PGI RAINUREUSE D90
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Puissance : moteur ultra performant adapté à un travail intensif dans le bétonPraticité et polyvalence : largeur de coupe de 7 à 47 mm, distances de rainurage réduites (23 mm devant - 28 mm sur le côté) pour travailler près des bordsSécurité : carter de protection intégral des disques et déclenchement en 2 appuisPropreté : certifiée DUST FREE (sans poussières) associée à l'aspirateur SPIT AC 1630 P ou PM, la solution idéale en rénovation ou sur chantiers QSEMontage des disques rapide et sans outil grâce au système DiaQuickRéglage de la profondeur de rainurage sans outilDescription produit: Rainureuse diamant 2500 WApplications: Encastrement de tubes, gaines et tuyaux dans tous types de matériaux supports (béton, pierre, brique creuse et pleine, carreau de plâtre, béton cellulaire)Saignée en 1 seul passage (jusqu'à 30mm) dans les matériaux tendres avec le disque DIASLOTDiamètre: 150 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville d'isolation pour isolants souples ou rigides sur supports bois
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Puissance : moteur ultra performant adapté à un travail intensif dans le bétonPraticité et polyvalence : largeur de coupe de 7 à 47 mm, distances de rainurage réduites (23 mm devant - 28 mm sur le côté) pour travailler près des bordsSécurité : carter de protection intégral des disques et déclenchement en 2 appuisPropreté : certifiée DUST FREE (sans poussières) associée à l'aspirateur SPIT AC 1630 P ou PM, la solution idéale en rénovation ou sur chantiers QSEMontage des disques rapide et sans outil grâce au système DiaQuickRéglage de la profondeur de rainurage sans outilDescription produit: Rainureuse diamant 2500 WApplications: Encastrement de tubes, gaines et tuyaux dans tous types de matériaux supports (béton, pierre, brique creuse et pleine, carreau de plâtre, béton cellulaire)Saignée en 1 seul passage (jusqu'à 30mm) dans les matériaux tendres avec le disque DIASLOTDiamètre: 150 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville d'isolation pour isolants souples ou rigides sur supports bois