Spit - FIX Z XTREM 8x70/20-7 A4 - 058617

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - écrou

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 70 mm

  • dimension du profil - 13 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3439510586174

Réf. Sonepar

00051058617

Réf. Fournisseur

058617

Marque

Spit

dispositif de fixation:

écrou

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

8

longueur:

70 mm

dimension du profil:

13 mm

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

8 mm

profondeur min. de trou de foret:

65 mm

FIX Z XTREM M8x70/20-7 A4 /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrément ETE option 1, convient sur le béton fissuré et non fissuréBague d'expansion conçue pour de hautes valeurs de tenueLarge gamme pouvant être utilisée dans toutes les zones sismiques C1 & C2Conception exclusive pour une installation facile et rapideDescription produit: Goujon d'ancrage en acier inoxydable pour béton fissuré, non fissuré et zones sismiquesApplications: Constructions métalliquesBarrières de sécuritéMur-rideauSabots de charpenteLisse basse ossature boisClimatisation, ventilation, chauffage (CVC)Constructions bois Couple de serrage: 20 N.mDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 9 mmDiamètre de perçage: 8 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmDistance minimale en bord de dalle: 60 mmDistance minimale entre fixations: 50 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 20 mmEpaisseur minimale de pièce à fixer: 7 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 70 mmProfondeur maximale d’ancrage: 48 mmProfondeur minimale de perçage: 52 mmProfondeur minimale d’ancrage: 42 mm

Quelques mots du fabricant :

Agrément ETE, cheville en acier inoxydable de haute qualité pour les applications critiques de sécurité