Spit - Cloueur RNC 65 S/WII - séquentiel - 503871

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression minimale - 5.5 bar

  • consommation d'air par coup - 1.42 l

  • niveau de puissance acoustique - 95 dB(A)

  • niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)

  • vibration selon ISO 86621 - 3.1 m/s²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022907311061

Réf. Sonepar

00051731106

Réf. Fournisseur

503871

Marque

Spit

pression minimale:

5.5 bar

consommation d'air par coup:

1.42 l

niveau de puissance acoustique:

95 dB(A)

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

130 dB(C)

vibration selon ISO 86621:

3.1 m/s²

longueur:

274 mm

largeur:

130 mm

hauteur:

295 mm

poids:

1.9 kg

pression de travail max.:

8 bar

CLOUEUR RNC 65 S/WII - SEQUENTIEL

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Compatible avec clous en rouleaux bande plastique et fil soudéExcellent rapport poids/puissance Profondeur d'enfoncement réglable sans outil pour une finition parfaiteEchappement d'air réglable pour un environnement de travail confortableCouvercle de magasin transparent : visibilité permanente des clous restantsDescription produit: Cloueur pneumatique pour clous en rouleaux plastique et fil soudé 16°Applications: CoffrageEmballage et caisses en boisPalettesApplications préfabriquéesPlancher , parquetCoffrageBardageClôtureAngle d'inclinaison de l'assemblage: 16 °Capacité magasin: 300 fixation(s)Consommation d'air par tir: 1.42 l/tir à 6 barDiamètre de fixation (fil soudé): 2,5 - 2,8 mmDiamètre de fixation (plastique): 2,5 - 2,8 mmNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 82 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 95 dB(A)Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: < 130 dB(C)Plage de diamètre fixation: 2,5 - 2,8 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 1.9 KgPression maximale: 8 barPression minimale d'air: 5.5 barVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 3.1 m/s2

Quelques mots du fabricant :

Clous centrés pour un travail sans intermittence