Eaton Industries France SAS - Onduleur Ellipse ECO Tour, 1ph, off-line, 1200VA, 750W, 8 prises (FR), port USB - EL1200USBFR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
1200 VApuissance effective de sortie:
750 WSpécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 1200 VA
puissance effective de sortie - 750 W
technologie USV - hors ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 8
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Eaton Ellipse ECO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3553340621215
Réf. Sonepar
00054066777
Réf. Fournisseur
EL1200USBFR
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
1200 VA
puissance effective de sortie:
750 W
technologie USV:
hors ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
8
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
9.5 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
fiche CEE 7/4 (Typ F)
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
305 mm
largeur:
312 mm
profondeur:
81 mm
poids:
6.7 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
184...264 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.6
efficacité totale:
98 %
efficacité en mode éco:
98 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...240 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
8
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Les Atouts de la gamme:
Eaton Ellipse ECOOnduleur/Parafoudre Off-Line à économie d'énergie de 500VA à 1600VA permettant de réduire jusqu'à 25% votre facture d'électricité. Pour la protection de l'informatique professionnelle Format Tour ou Rack (avec kit en option) Autonomie : 10 à 30 min, Garantie 2 ans, batteries incluses en standard (extension garantie possible en option). Garantie illimitée des matériels informatiques connectés. Protection ligne Tel/Ethernet/Réseau.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.