Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aric - LEDIUM 20 - Downlight IP20/44, rond, fixe, 110°, LED intég. 20W 4000K 1600lm - 50361

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1600 lm
Voir les options disponibles800 lm
Voir les options disponibles1150 lm
Voir les options disponibles1200 lm
Voir les options disponibles1550 lm
Voir les options disponibles1950 lm
Voir les options disponibles2000 lm
Voir les options disponibles2350 lm
Voir les options disponibles2400 lm

puissance du système:

19.7 W
Voir les options disponibles10.6 W
Voir les options disponibles15.2 W
Voir les options disponibles25.8 W
Voir les options disponibles29.5 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1600 lm

  • puissance du système - 19.7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070503613

Réf. Sonepar

00058050361

Réf. Fournisseur

50361

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

1600 lm

puissance du système:

19.7 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

II

couleur du boîtier/corps:

blanc

hauteur/profondeur d'encastrement:

60 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1600...1600 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.95

hauteur/profondeur:

60 mm

diamètre externe:

230 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

81 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

Downlight IP20/44, rond, fixe, 110°, LED intégrée 20W 4000K 1600 lumens

Les Atouts de l'article:

Downlight IP20/44, rond, fixe, 110°, LED intégrée 20W 4000K 1600 lumens