Aric - AQUAPRO - Encastré IP20/65 Vol.2, fixe, blanc, LED intég. 8W 3000K 760lm - 50410


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance du système:
7.9 Wtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 760 lm
puissance du système - 7.9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070504108
Réf. Sonepar
00058050410
Réf. Fournisseur
50410
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
760 lm
puissance du système:
7.9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
73 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
68...68 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
taux de distorsion harmonique (THD):
130
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
760...760 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.53
largeur:
90 mm
hauteur/profondeur:
55 mm
diamètre externe:
90 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
96 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
22
Les Atouts de l'article:
Indice de protection IP65, compatible Volume 2 salle de bain - Produit adapté pour une conformité RT2012, bâtiment basse consommation - Recouvrable isolant rouleau - Alimentation intégrée repiquable pour faciliter une installation en série - Epaisseur de seulement 55mm - Diffuseur dichroïque, UGR<22, pour un bon confort visuel et limiter l’éblouissement - Durée de vie de 35'000 heures - Angle symétrique de 60° - Température de 3000K, pour une lumière chaude