Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aric - LEDIUM 15 - Downlight IP20/44, rond, fixe, 110°, LED intég. 15W 3000K 1150lm - 50417

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1150 lm
Voir les options disponibles800 lm
Voir les options disponibles1200 lm
Voir les options disponibles1550 lm
Voir les options disponibles1600 lm
Voir les options disponibles1950 lm
Voir les options disponibles2000 lm
Voir les options disponibles2350 lm
Voir les options disponibles2400 lm

puissance du système:

15.2 W
Voir les options disponibles10.6 W
Voir les options disponibles19.7 W
Voir les options disponibles25.8 W
Voir les options disponibles29.5 W

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1150 lm

  • puissance du système - 15.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070504177

Réf. Sonepar

00058050417

Réf. Fournisseur

50417

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1150 lm

puissance du système:

15.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

60 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1150...1150 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.95

hauteur/profondeur:

60 mm

diamètre externe:

180 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

75.56 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

évaluation de l’éblouissement (UGR):

26

Downlight IP20/44, rond, fixe, 110°, LED intégrée 15W 3000K 1150 lumens

Les Atouts de l'article:

Downlight IP20/44, rond, fixe, 110°, LED intégrée 15W 3000K 1150 lumens