Aric - LEDIUM 20 - Downlight IP20/44, rond, fixe, 110°, LED intég. 20W 3000K 1550lm - 50418


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
1550 lmpuissance du système:
19.7 Wtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 1550 lm
puissance du système - 19.7 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070504184
Réf. Sonepar
00058050418
Réf. Fournisseur
50418
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
1550 lm
puissance du système:
19.7 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
60 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique structuré
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1550...1550 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.95
hauteur/profondeur:
60 mm
diamètre externe:
230 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
79 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR):
26
Les Atouts de l'article:
Downlight IP20/44, rond, fixe, 110°, LED intégrée 20W 3000K 1550 lumens