Aric - DALLE PREMIUM 600x600 LED 40W 4000K 3800lm UGR19 50000h - 50740


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
3800 lmpuissance du système:
40 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 3800 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DALLE PREMIUM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070507406
Réf. Sonepar
00058050740
Réf. Fournisseur
50740
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
3800 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
efficacité lumineuse:
95 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
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
191...191 mA
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
9 mm
longueur:
595 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
UGR<19 - Flicker Free - Durée de vie de 50'000 heures - RG0, Groupe de risque photobiologique 0 - Alimentation fournie avec boitier de connexion sans outils