Aric - START 120 CCT- Downlight 100°, LED intég. 12W 3000K/4000K 1200lm max - 50742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
1200 lmSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 1200 lm
puissance du système - 11.7 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
START 120 CCT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070507420
Réf. Sonepar
00058050742
Réf. Fournisseur
50742
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1200 lm
puissance du système:
11.7 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
taux de distorsion harmonique (THD):
15
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
1200...1200 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.97
hauteur/profondeur:
37 mm
diamètre externe:
120 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
103 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
32
Les Atouts de l'article:
Downlight LED dimmable IP54 IK03, disponible en 3 différentes dimensions d'encastrement (100mm, 150mm, 200mm) et trois puissances adaptées (12W, 24W, 28W). Technologie CCT ARIC avec LED dédiées : température de couleur réglable 3000K ou 4000K par interrupteur sur le driver déporté. Collerette aluminium, finition blanche, et radiateur aluminium à ailettes. Diffuseur polycarbonate opale en retrait et sans scintillement (flicker free), RG0, pour une amélioration du confort d'éclairement. Convient également pour toutes les pièces humides, installation possible en volume 2. Durée de vie 50'000h.