Aric - START 170 CCT- Downlight 100°, LED intég. 24W 3000K/4000K 2800lm max - 50743

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2800 lm
Voir les options disponibles1200 lm
Voir les options disponibles3400 lm

puissance du système:

24.2 W
Voir les options disponibles11.7 W
Voir les options disponibles28 W

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2800 lm

  • puissance du système - 24.2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070507437

Réf. Sonepar

00058050743

Réf. Fournisseur

50743

Marque

Aric

flux lumineux utile:

2800 lm

puissance du système:

24.2 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

25

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

puissance de lampe acceptée:

25...25 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

2800...2800 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.93

hauteur/profondeur:

37 mm

diamètre externe:

170 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

116 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

32

Downlight rond Ø170mm, fixe, blanc, 100°, LED intégrée 24W 2800lm max, à température de couleur réglable (3000 ou 4000K) et dimmable, durée de vie 50000H

Les Atouts de l'article:

Downlight LED dimmable IP54 IK03, disponible en 3 différentes dimensions d'encastrement (100mm, 150mm, 200mm) et trois puissances adaptées (12W, 24W, 28W). Technologie CCT ARIC avec LED dédiées : température de couleur réglable 3000K ou 4000K par interrupteur sur le driver déporté. Collerette aluminium, finition blanche, et radiateur aluminium à ailettes. Diffuseur polycarbonate opale en retrait et sans scintillement (flicker free), RG0, pour une amélioration du confort d'éclairement. Convient également pour toutes les pièces humides, installation possible en volume 2. Durée de vie 50'000h.