Aric - START 230 CCT- Downlight 100°, LED intég. 28W 3000K/4000K 3400lm max - 50744


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
3400 lmSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 3400 lm
puissance du système - 28 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
START 230 CCT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070507444
Réf. Sonepar
00058050744
Réf. Fournisseur
50744
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
3400 lm
puissance du système:
28 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
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
20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
puissance de lampe acceptée:
28...28 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
3400...3400 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.94
hauteur/profondeur:
37 mm
diamètre externe:
230 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
121 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
32
Les Atouts de l'article:
Downlight LED dimmable IP54 IK03, disponible en 3 différentes dimensions d'encastrement (100mm, 150mm, 200mm) et trois puissances adaptées (12W, 24W, 28W). Technologie CCT ARIC avec LED dédiées : température de couleur réglable 3000K ou 4000K par interrupteur sur le driver déporté. Collerette aluminium, finition blanche, et radiateur aluminium à ailettes. Diffuseur polycarbonate opale en retrait et sans scintillement (flicker free), RG0, pour une amélioration du confort d'éclairement. Convient également pour toutes les pièces humides, installation possible en volume 2. Durée de vie 50'000h.