Aric - TWISTER 3 - Proj. Ext. IP65 IK08, gris, 90° LED integ. 23.5W 4000K 3250lm - 50832


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
3250 lmpuissance du système:
23.5 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 3250 lm
puissance du système - 23.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
TWISTER 3 25
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070508328
Réf. Sonepar
00058050832
Réf. Fournisseur
50832
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
3250 lm
puissance du système:
23.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
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
IK08
puissance de lampe acceptée:
25...25 W
flux lumineux:
3250...3250 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.96
largeur:
125 mm
hauteur/profondeur:
42 mm
longueur:
173 mm
efficacité lumineuse:
138 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Conçu pour respecter l’arrêté 2018 relatif à la réduction des nuisances lumineuses - IP65, pour une résistance accrue en extérieur - Vitre en verre trempé IK08 - Capacité de résistance de 480H au brouillard salin - Efficacité : 3250lm pour 25W, soit 130lm/W - Angle symétrique 90° - Durée de vie de 50'000 heures - Alimentation intégrée - Cable H05RN-F 3G 1mm2 en longueur 0.85m fourni - Dimensions et poids restreint pour une installation discrète