Aric - TWISTER 3 - Proj. Ext. IP65 IK08, gris, 90° LED integ. 43W 3000K 5400lm - 50835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
5400 lmpuissance du système:
43 Wtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 5400 lm
puissance du système - 43 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
TWISTER 3 45
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070508359
Réf. Sonepar
00058050835
Réf. Fournisseur
50835
Marque
Aric
flux lumineux utile:
5400 lm
puissance du système:
43 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
45...45 W
flux lumineux:
5400...5400 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.94
largeur:
162 mm
hauteur/profondeur:
45 mm
longueur:
205 mm
efficacité lumineuse:
126 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Conçu pour respecter l’arrêté 2018 relatif à la réduction des nuisances lumineuses - IP65, pour une résistance accrue en extérieur - Vitre en verre trempé IK08 - Capacité de résistance de 480H au brouillard salin - Efficacité : 5400lm pour 45W, soit 120lm/W - Angle symétrique 90° - Durée de vie de 50'000 heures - Alimentation intégrée - Cable H05RN-F 3G 1mm2 en longueur 0.85m fourni - Dimensions et poids restreint pour une installation discrète