Aric - AIR BLOCK 2 - Encastré LED IP65 recouvrable RE2020, 36° 6W 4000K blanc - 50881


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
460 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 460 lm
puissance du système - 6.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AIR BLOCK 2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070508816
Réf. Sonepar
00058050881
Réf. Fournisseur
50881
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
460 lm
puissance du système:
6.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
flux lumineux:
460...460 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.96
hauteur/profondeur:
57 mm
diamètre externe:
90 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
70.77 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
20
Les Atouts de l'article:
Encastrement standard 67mm, tout type de plafond, avec recouvrement de 88mm - IP65 - Dimmable, convient pour les variateurs - Boite étanche à l’air, compatible norme RT2012 / RE2020, bâtiment BBC - Recouvrable par tous types d’isolants - Faisceau de 36° - Rapidité de Mise en ½uvre : il suffit de rentrer les gaines ICTA dans le boitier, puis d’installer la boite dans le plafond. - Collerette de finition aimantée, en couleur Nickel satin ou Noire - Température de 4000K, lumière naturelle - Made in France