Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aric - HIGH BAY DIM - Suspension indus. LED 60° 100W 4000K IP65 IK08 13000lm - 50887

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

13000 lm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 13000 lm

  • efficacité lumineuse - 141 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070508878

Réf. Sonepar

00058050887

Réf. Fournisseur

50887

Marque

Aric

flux lumineux utile:

13000 lm

efficacité lumineuse:

141 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

400...400 mA

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.96

hauteur/profondeur:

180 mm

Suspension industrielle en aluminium noir, LED 60° 100W 4000K 13000 lumens 50000h, IP65 IK08, bague de montage et câble de sécurité fournis, dimmable 1-10V, précâble avec connecteur IP68

Les Atouts de l'article:

Suspension industrielle en aluminium noir, LED 60° 100W 4000K 13000 lumens 50000h, IP65 IK08, bague de montage et câble de sécurité fournis, dimmable 1-10V, précâble avec connecteur IP68