Aric - ELASTO LED 2 - Applique murale minimaliste, tube S14d non fourni, en métal noir - 51204


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 69 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070512042
Réf. Sonepar
00058051204
Réf. Fournisseur
51204
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
69 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
S14d
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
Degré de protection (NEMA):
2
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
40 mm
hauteur/profondeur:
45 mm
Les Atouts de l'article:
ELASTO LED 2 - Applique murale minimaliste, tube S14d non fourni, en métal noir