Aric - ASPEN TILT - Encastré rond, basculant, noir, LED 5,5W 30° 430lm 3000/4000K (CCT) - 51227


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
430 lmtempérature de couleur:
3000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 430 lm
puissance du système - 5.5 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ASPEN TILT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070512271
Réf. Sonepar
00058051227
Réf. Fournisseur
51227
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
430 lm
puissance du système:
5.5 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
couleur du boîtier/corps:
nickel
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
réglabilité:
orientable
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
90
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
5.5...5.5 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
430...430 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.7
hauteur/profondeur:
31 mm
diamètre externe:
85 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
78 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Le spot encastré ASPEN CCT Dimmable, orientable, avec une profondeur réduite à 31mm pour un faible encombrement, facile à installer. Il est compatible norme RT2012 / RE2020 pour les bâtiments basse consommation BBC (démarche d’eco-conception).
La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit.
Avec un indice de protection adapté, ce spot IP65 est idéal pour l’éclairage de salle de bain (Volume 2), l’éclairage de cuisine, l’éclairage des sanitaires (WC), l’éclairage de toutes pièces humides en général.
Avec une profondeur réduite de 31mm, recouvrable tout isolant, et équipé d’une alimentation intégrée, il est dimmable TRIAC (à coupure de phase), et compatible avec la plupart des variateurs du marché, permettant d’ajuster l’éclairement.
Pour encore plus de simplicité dans son installation, il dispose d’une fonction de repiquage permettant le branchement de plusieurs kit spot led en parallèle.
Sa durée de vie de 25'000 Heures, et son indice de résistance aux chocs mécaniques IK02, en font un Spot LED parfaitement adapté aux installations résidentielles ou tertiaires. Existe aussi en finition Blanc et Nickel.