Aric - TWISTER 3 SENSOR - Proj. Ext. IP65 IK08, gris, 90° LED integ. 45W 4000K 4800lm - 51232


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
4800 lmpuissance du système:
45 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 4800 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TWISTER 3 MW
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070512325
Réf. Sonepar
00058051232
Réf. Fournisseur
51232
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
4800 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
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
10
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
45...45 W
flux lumineux:
4800...4800 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.99
largeur:
162 mm
hauteur/profondeur:
45 mm
longueur:
205 mm
efficacité lumineuse:
106 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Projecteur Extérieur LED IP65 IK08, gris, symétrique, faisceau 90°, LED intégré 45W 4000K, flux sortant 4800 lumens (IRC >80), détecteur de mouvement Microwave réglable intégré, télécommande fournie