Aric - DALLE IP66 600x600 LED 36W 4000K 3600lm UGR19 50000h - 51249

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3600 lm
Voir les options disponibles3750 lm
Voir les options disponibles3800 lm
Voir les options disponibles3850 lm
Voir les options disponibles4000 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66
Voir les options disponiblesIP20

longueur:

595 mm
Voir les options disponibles295 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3600 lm

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070512493

Réf. Sonepar

00058051249

Réf. Fournisseur

51249

Marque

Aric

flux lumineux utile:

3600 lm

puissance du système:

36 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

595 mm

efficacité lumineuse:

100 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

160...160 mA

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

41.8...41.8 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

13 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Panneau/dalle 600x600mm IP66 IK07 LED 36W 4000K 3600lm 50000h, alimentation IP65 fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19).

Les Atouts de l'article:

Etanche : IP66, avec driver IP65 et connecteur étanche - UGR<19 - Flicker Free - Durée de vie de 50'000 heures - RG0, Groupe de risque photo biologique 0 - Classe 3, volume 3