Aric - WINK 2 - Proj. Ext. IP65 IK08, noir, LED 110° 9,8W 3000K 1000lm - 51280


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
1000 lmpuissance du système:
9.8 Wtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 1000 lm
puissance du système - 9.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070512806
Réf. Sonepar
00058051280
Réf. Fournisseur
51280
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
1000 lm
puissance du système:
9.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
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
IK08
puissance de lampe acceptée:
9.8...9.8 W
flux lumineux:
1000...1000 lm
largeur:
103 mm
hauteur/profondeur:
25 mm
longueur:
125 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
90 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 9,8W 3000K, flux total 1000 lm / flux 120° 880 lm. Corps alu noir, verre de protection trempé (non feuilleté). Classe énergie (ErP 2021) = F