Aric - WINK 2 - Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED 110° 9,8W 4000K 1050lm - 51291

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
1050 lmpuissance du système:
9.8 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 1050 lm
puissance du système - 9.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070512912
Réf. Sonepar
00058051291
Réf. Fournisseur
51291
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1050 lm
puissance du système:
9.8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
9.8...9.8 W
flux lumineux:
1050...1050 lm
largeur:
103 mm
hauteur/profondeur:
25 mm
longueur:
125 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
95 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 9,8W 4000K, flux total 1050 lm / flux 120° 928 lm. Corps alu blanc, verre de protection trempé (non feuilleté). Classe énergie (ErP 2021) = E