Aric - WINK 2 - Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED 110° 21,3W 4000K 2100lm - 51293

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2100 lm
Voir les options disponibles1000 lm
Voir les options disponibles1050 lm
Voir les options disponibles2000 lm
Voir les options disponibles3000 lm
Voir les options disponibles3150 lm
Voir les options disponibles3300 lm
Voir les options disponibles5000 lm
Voir les options disponibles5250 lm

puissance du système:

21.3 W
Voir les options disponibles9.8 W
Voir les options disponibles10 W
Voir les options disponibles30 W
Voir les options disponibles32.4 W
Voir les options disponibles50.6 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2100 lm

  • puissance du système - 21.3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070512936

Réf. Sonepar

00058051293

Réf. Fournisseur

51293

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

2100 lm

puissance du système:

21.3 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable
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
IK08

puissance de lampe acceptée:

21.3...21.3 W

flux lumineux:

2100...2100 lm

largeur:

129 mm

hauteur/profondeur:

29 mm

longueur:

135 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

88 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 21,3W 4000K, flux total 2100 lm / flux 120° 1867 lm. Corps alu blanc, verre de protection trempé (non feuilleté). Cl.Energ ErP2021 = F

Les Atouts de l'article:

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 21,3W 4000K, flux total 2100 lm / flux 120° 1867 lm. Corps alu blanc, verre de protection trempé (non feuilleté). Classe énergie (ErP 2021) = F