Aric - WINK 2 - Proj. Ext. IP65 IK08, noir, LED 110° 50,6W 4000K 5250lm - 51296

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
5250 lmpuissance du système:
50.6 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 5250 lm
puissance du système - 50.6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070512967
Réf. Sonepar
00058051296
Réf. Fournisseur
51296
Marque
Aric
flux lumineux utile:
5250 lm
puissance du système:
50.6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
50.6...50.6 W
flux lumineux:
5250...5250 lm
largeur:
186 mm
hauteur/profondeur:
33 mm
longueur:
185 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
93 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 50,6W 4000K, flux total 5250 lm / flux 120° 4725 lm. Corps alu noir, verre de protection trempé (non feuilleté). Classe énergie (ErP 2021) = E