Aric - WINK 2 PIR sensor - Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED 110° 32,4W 4000K 3300lm - 51309

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
3300 lmpuissance du système:
32.4 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 3300 lm
puissance du système - 32.4 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
WINK 2 SENSOR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070513094
Réf. Sonepar
00058051309
Réf. Fournisseur
51309
Marque
Aric
flux lumineux utile:
3300 lm
puissance du système:
32.4 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance de lampe acceptée:
32.4...32.4 W
flux lumineux:
3300...3300 lm
largeur:
154 mm
hauteur/profondeur:
39 mm
longueur:
162 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
96 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 32,4W 4000K, flux total 3300 lm / flux 120° 3117 lm. Corps alu blanc, verre de protection trempé (non feuilleté). Détecteur IR intégré (PIR). Classe énergie (ErP 2021) = E