Aric - WINK 2 -Proj. Ext. IP65 IK08 noir LED 110° 30W CCT 3-4000K 3300lm,connect IP68 - 51316

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3300 lm
Voir les options disponibles1000 lm
Voir les options disponibles1050 lm
Voir les options disponibles2000 lm
Voir les options disponibles2100 lm
Voir les options disponibles5000 lm
Voir les options disponibles5250 lm
Voir les options disponibles5500 lm

puissance du système:

30 W
Voir les options disponibles9.8 W
Voir les options disponibles10 W
Voir les options disponibles21.3 W
Voir les options disponibles47.3 W
Voir les options disponibles50.6 W

couleur du boîtier/corps:

noir
Voir les options disponiblesblanc

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3300 lm

  • puissance du système - 30 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070513162

Réf. Sonepar

00058051316

Réf. Fournisseur

51316

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

3300 lm

puissance du système:

30 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable
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
IK08

puissance de lampe acceptée:

30...30 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

3300...3300 lm

largeur:

154 mm

hauteur/profondeur:

31 mm

longueur:

162 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

94 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 30W CCT 3-4000K, flux total 3300 lm / flux 120° 2805 lm. Corps alu noir, verre de protection trempé (non feuilleté). Connecteur IP68 préinstallé. Cl.Energ ErP2021 = E

Les Atouts de l'article:

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 30W CCT 3-4000K, flux total 3300 lm / flux 120° 2805 lm. Corps alu noir, verre de protection trempé (non feuilleté). Connecteur IP68 préinstallé. Classe énergie (ErP 2021) = F