Aric - WINK 2 -Proj. Ext. IP65 IK08 noir LED 110° 47,3W CCT 3-4000K 5500lm,connect IP68 - 51317


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
5500 lmpuissance du système:
47.3 WSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 5500 lm
puissance du système - 47.3 W
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070513179
Réf. Sonepar
00058051317
Réf. Fournisseur
51317
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
5500 lm
puissance du système:
47.3 W
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
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
IK08
puissance de lampe acceptée:
47.3...47.3 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
5500...5500 lm
largeur:
186 mm
hauteur/profondeur:
33 mm
longueur:
185 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
101 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 47,3W CCT 3-4000K, flux total 5500 lm / flux 120° 4800 lm. Corps alu noir, verre de protection trempé (non feuilleté). Connecteur IP68 préinstallé. Classe énergie (ErP 2021) = F