Aric - Plafonnier ROMI rond LED CCT : 3000K / 4000K / 6500K 30W 2500lm 30000h noir - 51476

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2500 lm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2500 lm

  • puissance du système - 30 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • efficacité lumineuse - 83 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070514763

Réf. Sonepar

00058051476

Réf. Fournisseur

51476

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

2500 lm

puissance du système:

30 W

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

efficacité lumineuse:

83 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

139...139 mA

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.94

hauteur/profondeur:

24 mm

diamètre externe:

397 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Plafonnier ROMI rond LED CCT : 3000K / 4000K / 6500K 30W 2500lm 30000h 110° IP20 IK05 classe 2 utilisation intérieure corps polycarbonate (PC) noir