Aric - Plafonnier ROMI rond LED CCT : 3000K / 4000K / 6500K 48W 3150lm 30000h blanc - 51477


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3150 lm
puissance du système - 48 W
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070514770
Réf. Sonepar
00058051477
Réf. Fournisseur
51477
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
3150 lm
puissance du système:
48 W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
efficacité lumineuse:
66 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
avec détecteur de mouvement:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
222...222 mA
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.94
hauteur/profondeur:
26 mm
diamètre externe:
600 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0