Aric - Projecteur pour rail 3all. POLARIS blanc 45° 21/30W 1950-2570lm 3-CCT 30000h - 51568

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
puissance du système - 21.5 W
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070515685
Réf. Sonepar
00058051568
Réf. Fournisseur
51568
Marque
Aric
puissance du système:
21.5 W
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
réglabilité:
rotatif et orientable
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
puissance de lampe acceptée:
21.5...21.5 W
couleur de la lumière:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
70 mm
longueur:
210 mm
diamètre externe:
90 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Pour l'éclairage commercial, nouveau luminaire sur rail Triphasé, POLARIS 023 45° 21/30W 3CCT BLANC, Deux puissances réglables à l’arrière du spot, Technologie CCT : 2700 K / 3300 K/4000 K Interrupteur à l’arrière du spot, Éclairage sans scintillement, Éclairage à 45°