Aric - AQUAPRO nkl 8W 30000h IK02 IP20/65 60° RG0 800 lm CCT 2700-3000-4000K - 51642


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 800 lm
puissance du système - 8 W
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
couleur du boîtier/corps - nickel
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AQUAPRO CCT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070516422
Réf. Sonepar
00058051642
Réf. Fournisseur
51642
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
800 lm
puissance du système:
8 W
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
couleur du boîtier/corps:
nickel
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
800...800 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.7
hauteur/profondeur:
48 mm
diamètre externe:
90 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Spot encastré AQUAPRO 8W 3CCT 27-30-40K NICKEL, Recouvrable, Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3000 K / 4000 K Interrupteur à l’arrière du spot, Compatible norme RE2020, Driver intégré