Aric - TWISTER 4 TUYA Projecteur LED rectangulaire basculant RGB + Blanc 4000K 38W - 51788

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

5000 lm
Voir les options disponibles1620 lm
Voir les options disponibles1680 lm
Voir les options disponibles3000 lm
Voir les options disponibles3340 lm
Voir les options disponibles3450 lm
Voir les options disponibles3570 lm
Voir les options disponibles7020 lm
Voir les options disponibles8400 lm
Voir les options disponibles9000 lm
Voir les options disponibles9600 lm
Voir les options disponibles10050 lm
Voir les options disponibles12870 lm
Voir les options disponibles13280 lm
Voir les options disponibles14000 lm
Voir les options disponibles18600 lm
Voir les options disponibles19200 lm
Voir les options disponibles21700 lm
Voir les options disponibles23250 lm
Voir les options disponibles24000 lm
Voir les options disponibles25600 lm
Voir les options disponibles26000 lm
Voir les options disponibles28000 lm
Voir les options disponibles30000 lm
Voir les options disponibles32000 lm

puissance du système:

38 W
Voir les options disponibles12 W
Voir les options disponibles23 W
Voir les options disponibles60 W
Voir les options disponibles83 W
Voir les options disponibles120 W
Voir les options disponibles155 W
Voir les options disponibles200 W

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5000 lm

  • puissance du système - 38 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070517887

Réf. Sonepar

00058051788

Réf. Fournisseur

51788

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

5000 lm

puissance du système:

38 W

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

noir

réglabilité:

orientable
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
IK08

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

165 mm

hauteur/profondeur:

51 mm

longueur:

203 mm

efficacité lumineuse:

132 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

TWISTER 4 TUYA Projecteur LED rectangulaire basculant RGB + Blanc 4000K 38W 5000lm 50000h 90° IP66 IK08 IRC<80 classe 1 utilisation intérieure / extérieure ACCEN dimmable TUYA corps aluminium noir