Aric - JAKLED 60 HR - Ruban LED souple protégé IP65 3000K 2,5m, alim fournie - 55389


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
longueur - 350 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
température de couleur - 3000...3000 K
largeur - 14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
JAKLED 60 HR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070553892
Réf. Sonepar
00058055389
Réf. Fournisseur
55389
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
350 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
température de couleur:
3000...3000 K
largeur:
14 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h