Aric - JAKLED 60 HR - Ruban LED souple protégé IP65 4000K 5m, alim fournie - 55394


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
longueur - 350 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
température de couleur - 4000...4000 K
largeur - 14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
JAKLED 60 HR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070553946
Réf. Sonepar
00058055394
Réf. Fournisseur
55394
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
350 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
température de couleur:
4000...4000 K
largeur:
14 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h