Aric - FLEX-LED 4 Ruban 24V LED SMD 4000K 24W 2200lm 30000h 120° IRC<90 classe 3 - 55441

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

5000 mm

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 4.8 W

  • largeur - 8 mm

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070554417

Réf. Sonepar

00058055441

Réf. Fournisseur

55441

Marque

Aric

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

4.8 W

largeur:

8 mm

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

facteur de puissance (cos phi):

1

FLEX-LED 4 Ruban 24V LED SMD 4000K 24W 2200lm 30000h 120° IRC<90 classe 3 utilisation intérieure corps FPC (Flexible Printed Circuit)