Aric - FLEX-LED 12 Ruban 24V LED SMD 4000K 60W 6500lm 50000h 120° IP65 IRC<90 classe 3 - 55451


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 12 W
largeur - 10 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLEX-LED 12
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070554516
Réf. Sonepar
00058055451
Réf. Fournisseur
55451
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
12 W
largeur:
10 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
facteur de puissance (cos phi):
1