Aric - FLEXICOB Ruban 24V LED COB 4000K 75W 9550lm 50000h 120° IP65 IRC<90 classe 3 - 55481

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe par mètre:

15 W

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de la lampe par mètre - 15 W

  • largeur - 10 mm

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070554813

Réf. Sonepar

00058055481

Réf. Fournisseur

55481

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP65

puissance de la lampe par mètre:

15 W

largeur:

10 mm

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

facteur de puissance (cos phi):

1

FLEXICOB Ruban 24V LED COB 4000K 75W 9550lm 50000h 120° IP65 IRC<90 classe 3 utilisation intérieure / extérieure dimmable PMW corps FPC (Flexible Printed Circuit)