Aric - FLEX-LED 12 Ruban 24V LED SMD 4000K 64W 6500lm 30000h 120° IRC<90 repiquable - 55519

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

5000 mm
Voir les options disponibles10000 mm
Voir les options disponibles20000 mm

puissance de la lampe par mètre:

12 W
Voir les options disponibles9 W

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 12 W

  • largeur - 8 mm

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070555193

Réf. Sonepar

00058055519

Réf. Fournisseur

55519

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

12 W

largeur:

8 mm

type de tension:

AC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

facteur de puissance (cos phi):

0.97

FLEX-LED 12 Ruban 24V LED SMD 4000K 64W 6500lm 30000h 120° IRC<90 repiquable driver fourni classe 2 utilisation intérieure corps FPC (Flexible Printed Circuit)