Aric - FLEX-LED 28 Ruban 24V LED SMD 3000K 99W 13750lm 50000h 120° IRC<90 repiquable - 55526

ARIC
CopieCopie
Aric - FLEX-LED 28 Ruban 24V LED SMD 3000K 99W 13750lm 50000h 120° IRC<90 repiquable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

5000 mm

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 19.2 W

  • largeur - 10 mm

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070555261

Réf. Sonepar

00058055526

Réf. Fournisseur

55526

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

19.2 W

largeur:

10 mm

type de tension:

AC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

facteur de puissance (cos phi):

0.97

FLEX-LED 28 Ruban 24V LED SMD 3000K 99W 13750lm 50000h 120° IRC<90 repiquable driver fourni classe 2 utilisation intérieure corps FPC (Flexible Printed Circuit)