Aric - FLEX-LED 11 Ruban 24V LED SMD 4000K 181W 20400lm 50000h 120° IP65 IRC<90 driver - 55533

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20000 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 9 W
largeur - 16 mm
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070555339
Réf. Sonepar
00058055533
Réf. Fournisseur
55533
Marque
Aric
longueur:
20000 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
9 W
largeur:
16 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
facteur de puissance (cos phi):
0.97