Nvent Erico - CADDY Attache en C pour bride multifonctionnelle, acier inoxydable, rebord 4?20 - 336130

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - continu

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 6

  • adapté à l'épaisseur de bride - 4...20 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018292361309

Réf. Sonepar

00059236130

Réf. Fournisseur

336130

Marque

Nvent Erico

modèle:

continu

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

6

adapté à l'épaisseur de bride:

4...20 mm

montage horizontal:

Oui

montage vertical:

Oui

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

14 mm

charge de travail admise:

1100 N

Attache en C multifonctionnelle pour utilisation avec des grandes épaisseurs de rebord. Acier inoxydable, pour rebords de 4-20 mm. Se combine avec les colliers C-CR pour tuyau, conduit ou câble, et avec les écrous carrés pour tige filetée.