fin de vie

Nvent Erico - Plaque de protection du câble C-GW, 25?28 mm OD, 40 mm - 337840

CopieCopie
Nvent Erico - Plaque de protection du câble C-GW, 25?28 mm OD, 40 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

plage de serrage:

25...28 mm
Voir les options disponibles17...20 mm
Voir les options disponibles9...12 mm

adapté à un diamètre de câble max.:

28 mm
Voir les options disponibles12 mm
Voir les options disponibles20 mm

Spécificités essentielles

  • modèle - vanne longue

  • plage de serrage - 25...28 mm

  • adapté à un diamètre de câble max. - 28 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893003758

Réf. Sonepar

00059300375

Réf. Fournisseur

337840

Marque

Nvent Erico

modèle:

vanne longue

plage de serrage:

25...28 mm

adapté à un diamètre de câble max.:

28 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

longueur:

40 mm

Plaque de protection du câble C-GW - Plaque de protection du câble. Utilisé avec les produits nVent CADDY C-EC, C-EU, C-ERU et C-ES.