Nvent Erico - CADDY Attache C-EU câble simple à bride, 24?28 mm OD, 12 mm Max. Rebord, 58 mm M - 337340
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
mode de pose - profil plat
matériau de la pince - acier
matériau de la vis - acier
nombre max. de câbles - 1
plage de serrage - 24...28 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893005042
Réf. Sonepar
00059300504
Réf. Fournisseur
337340
Marque
Nvent Erico
mode de pose:
profil plat
matériau de la pince:
acier
matériau de la vis:
acier
nombre max. de câbles:
1
plage de serrage:
24...28 mm
sans halogène:
Oui
pour tubes métriques:
28
pour tubes PG:
0
qualité du matériau de la pince:
autre
surface collier:
galvanisé à chaud
matériau coque:
acier
qualité du matériau de la coque:
autre
traitement de la surface de la coque:
galvanisé/électrogalvanisé
qualité du matériau de la vis:
autre
surface vis:
galvanisé/électrogalvanisé
avec contre-coque:
Oui
matériel de la contre-coque:
acier