Nvent Erico - ERICO Clip bord de tôle épaisseur 4-7 mm D= 25-30 mm en acier ressort (x 100) - 187620

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - tube/câble

  • adapté à l'épaisseur de bride - 4...7 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8711893876246

Réf. Sonepar

00059387624

Réf. Fournisseur

187620

Réf. Commerciale

Nvent Erico

type de fixation:

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction:

tube/câble

adapté à l'épaisseur de bride:

4...7 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

0

diamètre du tube/câble:

25...32 mm

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

Clip bord de tôle épaisseur 4-7 mm D= 25-30 mm en acier ressort (x 100) pour fixation de tubes (IRL et ICTA) ou câles électriques sur poutre IPN ou IPE. Pose au marteau rapide, facile et sécurisée. Installation intérieure et extérieure.

Les Atouts de l'article:

Gamme complète de clips bord de tôle acier ressort pour fixation de tubes (IRL/ICTA) ou câles électriques, de diamètre 6 à 32mm. sur poutre IPN /IPE épaisseur 2 à 12mm. Pose au marteau rapide, facile et sécurisée. Installation intérieure et extérieure.