Came - Acc.Comm. Télécommande Emetteur bicanal en 433,92MHz multi usages - 001TOP-432EE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 433.92 MHz
nombre de commandes - 2
indice de protection (IP) - IP40
couverture - 150 m
avec émetteur radio manuel - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8050456003041
Réf. Sonepar
00061600304
Réf. Fournisseur
001TOP-432EE
Marque
Came
fréquence radio:
433.92 MHz
nombre de commandes:
2
indice de protection (IP):
IP40
couverture:
150 m
avec émetteur radio manuel:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Les Atouts de l'article:
Emetteur en 433,92MHz 2 canaux multi-usages avec fonction d'auto-apprentissage émetteur-émetteur. Configuration du code en mode TAM et en mode TOP.
Les Atouts de la gamme:
Émetteur multi-usages et 4 096 combinaisons possibles pour une sécurité accrue contre toute éventuelle tentative de clonage. Fonction d'autoapprentissage pour faciliter la mémorisation du code d'émetteur à émetteur.Disponible en 2 ou 4 canaux.