Courant - ICTA dp gris tag 25/400 - Gaine pour la protection des installations électriques - 10041965

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 25 mm
matériau - polyoléfine
couleur - gris
diamètre intérieur - 570 mm
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
400 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3530830100474
Réf. Sonepar
00062010047
Réf. Fournisseur
10041965
Marque
Courant
diamètre externe:
25 mm
matériau:
polyoléfine
couleur:
gris
diamètre intérieur:
570 mm
indice de protection (IP):
IP44
sans halogène:
Non
tenue à la flexion:
flexible, à rétablissement automatique
avec tirette:
Oui
diamètre nominal:
575 mm
résistance à la compression:
750 N
température d'utilisation:
-5...90 °C
résistant aux UV:
Non
matériau d’enrobage:
PVC
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
couche interne extrêmement glissante:
Non
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
Les Atouts de l'article:
ICTA dp gris tag 25/400 - La gaine ICTA 3422 est destinée à la protection des vos installations électriques. Elle se pose en montage apparent, encastré ou noyé dans les installations électriques des bâtiments. Cette gaine électrique annelée est un conduit isolant disponible en plusieurs dimensions qui a pour but de protéger les fils électriques conducteurs.Ce produit a une double peau pour une mise en œuvre plus simple. IK08 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France