Courant - Tpgliss nbr 63/25 - Fourreau noir à bandes rouges pour réseaux d'électricité - 32034320


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre externe - 63 mm 
- matériau - polyoléfine 
- couleur - noir 
- indice de protection (IP) - IP44 
- tenue à la flexion - flexible 
Emballage et conditions
- 25 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
TPGLISS COURONNE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3530830501400
Réf. Sonepar
00062050140
Réf. Fournisseur
32034320
Marque
Courant
diamètre externe:
63 mm
matériau:
polyoléfine
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP44
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Oui
diamètre nominal:
49.5 mm
résistance à la compression:
450 N
température d'utilisation:
-5...60 °C
résistant aux UV:
Non
accélérateur de flammes:
Oui
à fente longitudinale:
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
couche interne extrêmement glissante:
Oui
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Tpgliss nbr 63/25 - Le fourreau Tpgliss vous permet de protéger les réseaux enterrés. Sa couleur noire à bandes rouges correspond aux réseaux de type Électricité. Dans le cadre des chantiers de travaux publics, un fourreau Tpgliss doit être utilisé simultanément avec un grillage avertisseur réglementaire selon la norme NF 12613. Ce fourreau est spécifique pour les installations Enedis car il garantit 100 mètre des tirage conformément au CCTP. Sa double peau et son fil tire-aiguille en polyamide facilitent la mise en œuvre. De plus, sa couleur noire prédominante améliore la tenue aux UV pour un stockage courte durée. Les gaines Tpgliss offrent une bonne isolation et étanchéité, garantissant ainsi la sécurité et la durabilité des réseaux. Afin d'assurer une pose durable et optimale, un guide de pose pour fourreaux annelés a été créé par le syndicat STRPEPP. Norme NF P 98-331 Chaussées et dépendances - tranchées : ouverture, remblayage, réfection. Norme NF P 98-332 Règles de distances entre les réseaux enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux. Pour les traversées de profondeur non réglementaire, ils doivent être utilisés noyés dans un béton armé d’un treillis. Ces fourreaux sont disponibles en couronnes ou en barres et sont livrés avec un manchon. Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France