Hager - Delesteur universel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrées 230V - 60060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné (contacts de commande) - 1 A
courant assigné - 15...90 A
courant de fonctionnement - 15...90 A
courant permanent max. - 90 A
largeur en nombre de modules - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3542220600600
Réf. Sonepar
00063060060
Réf. Fournisseur
60060
Marque
Hager
courant assigné (contacts de commande):
1 A
courant assigné:
15...90 A
courant de fonctionnement:
15...90 A
courant permanent max.:
90 A
largeur en nombre de modules:
3
mode de pose:
rail DIN
tension assignée (Ue):
230 V
temporisation max.:
10 ms
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commutation max. (contacts de commande):
230 V
puissance de commutation (contacts de commande):
230 VA
durée de vie électrique (contacts de commande):
1e+006 c (contacts)
type de tension:
AC
profondeur d'encastrement:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Pour bénéficier d'un coût d'abonnement optimisé sans risquer la disjonction, le délesteur adapte la puissance totale consommée de l'installation à la puissance souscrite en coupant momentanément les circuits considérés non prioritaires.
Les Atouts de la gamme:
Offre de délesteurs permettant de gérer localement sa puissance consommée en arrêtant sur une période de temps réglable.
La gamme hager est composée de délesteurs :
- Via transformateurs de courants
- Via signal TIC
- 1 sortie de délestage
- 2 sorties de délestage
- 3 sorties de délestage
Une temporisation de délestage est paramétrable sur la plupart des produits.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.